{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k13 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 1,6 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 10–15 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Kokonaispituus L | 35,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,06 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 121001 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197594594 | |
Valmistajan numero | 121001 1,6 |