TKM-keskiöpora A 0,5 mm

Tuote nro.: 121000 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC k13 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k13
  • Upotuskulma: 60

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 333
    tyyppi A
    Toleranssi, nimellis-⌀ k13
    Upotuskulma 60 astetta
    Leikkaussuunta Oikea
    Varsi Lieriövarsi, h6
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Nimellis-⌀ DC 0,5 mm
    Työkappaleen ⌀ < 4 mm
    varren ⌀ Ds 3,15 mm
    Varren toleranssi h6
    Kokonaispituus L 20 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,01 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Keskiöporat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 121000 0,5
    EAN / GTIN 4045197038302
    Valmistajan numero 121000 0,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    75
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Täyskovametallitangosta, hiottu. Kierteinen ura.
    Yhdeltä sivulta lastuava!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin