{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Varren ⌀ | 25 mm | |
Leikkuusyvyys | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin |
Tuotekoodi | 119010 12 | |
EAN / GTIN | 4014586611471 | |
Valmistajan numero | 63133119051 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 25 mm, ⌀ h10 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
22,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
38,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | reikäjyrsin | reikäjyrsin | reikäjyrsin | reikäjyrsin |