Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 35 mm 43 mm

Tuote nro.: 119000 43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 43 mm
    Lastuava aine KM
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 119000 43
    EAN / GTIN 4014586240305
    Valmistajan numero 63127117019

    Käyttötaulukko

    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suorituskykyinen kovametallinen reikäjyrsin QuickIN-kiinnityksellä. Takaa työkalun maksimaalisen käyttöiän ja erinomaisen lastuamistehon.
    Kokonaispituus: 77 mm koskee kaikkia porakokoja.

    Sopii:

    FEIN-reikäjyrsinkoneet, joissa on QuickIN-kiinnitys nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon. Sopii adapterin avulla myös muihin merkkeihin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % − 60 % ajansäästö.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman ulostyöntötappia.

    Ohje:

    FEIN-reikäjyrsinkoneet, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 − Työpajavarusteet.
    Reikäjyrsimen nro 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötappia nro 119019.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin