Ulostyöntötappi 6X79 mm

Tuote nro.: 118889 6X79
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
756 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

6 mm
Pituus 79 mm
soveltuu ydinreikäporalle nro 118780; 118790; 118800
Sopii reikäjyrsimeen ⌀ 12 mm - 60 mm
Tuotetyyppi Ulostyöntötappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118889 6X79
EAN / GTIN 4045197515728

Kuvaus

Sopii:

HOLEX-reikäjyrsin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin