Porrasporasarja HSS/E 4-30 mm

Tuote nro.: 118330 4-30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
822 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine HSS E
    Standardi Tehdasnormi
    Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
    porausportaiden nousuväli 1 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porraspora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 118330 4-30
    EAN / GTIN 4045197036650
    Valmistajan numero 118330 4-30

    Kuvaus

    Malli:

    Porausportaiden väli 1 mm.

    Käyttö:

    Lieriöreikien poraamiseen ja purseen poistoon enint. 4 − 6 mm paksuille materiaaleille.

    Sisältö:

    1 porraspora: Nro 118320 koot 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
    Poraustahna: nro 118160