Sokkareikä-kartiopora, pinnoittamaton, ⌀ DC: 3mm

Tuote nro.: 116310 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1898 A
  • Kärkikulma: 118
  • Kartiosuhde: 1:50
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1898 A
Kärkikulma 118 astetta
Kartiosuhde 1:50
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
pienin ⌀ D1 2,9 mm
suurin ⌀ D2 4,24 mm
Leikkuupituus L1 5 mm
L2 58 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Valmistajan numero 116310 3
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
24
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kartiomainen, lastunmurtourilla varustettu. Erikoiskäsitelty pinta.

Etu:

Yhdessä työvaiheessa porataan kartiomaiset poraukset 1:50 standardien ISO 2339 (DIN 1) ja ISO 8736 (DIN 7978) mukaisille kartiosokille.

Ohje:

⌀1,5; 2; 2,5 lieriövarrella toimitettavissa tilauksesta.
⌀14;16;20;25 morsekartiovarrella toimitettavissa tilauksesta.
Käytä hionotyöstöön sokkareikäkalvinta nro 161200.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin