Erikoispitkä kierukkapora HSS N 4,9X195 mm

Tuote nro.: 116245 4,9X195
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 × kokonaispituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1869
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,9 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1869
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 127,7 mm
Lastu-urien pituus Lc 135 mm
Kokonaispituus L 195 mm
varren ⌀ Ds 4,9 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116245 4,9X195
EAN / GTIN 4062406264604
Valmistajan numero 116245 4,9X195

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
21
Teräs < 900 N/mm²
P
18
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.
Höyryoksidoitu tehopora erittäin syvien reikien poraukseen. Lastut on ehdottomasti tyhjennettävä usein.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, 120° kärkikulma lisää prosessivarmuutta

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin