Kierukkapora, erikoispitkä FS 7,5X290 mm

Tuote nro.: 116240 7,5X290
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 × kokonaispituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1869
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1869
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 188,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 200 mm
Kokonaispituus L 290 mm
varren ⌀ Ds 7,5 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116240 7,5X290
EAN / GTIN 4045197028846
Valmistajan numero 116240 7,5X290

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.
Huomattavasti vahvistettu sydänosa ilman paksunemaa. Urat kiiltävät, viisteet nitratut.
Teräväkärkinen muoto C.

Etu:

Erikois-syväreikäpora. Erityisen syviä tai syvälle porattavia reikiä varten. Litteän lastu-uran ansiosta hyvä lastunpoisto; siksi erityisen syvissä porauksissa lastuja tarvitsee poistaa harvemmin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin