{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | uncoated | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | no | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 106 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 121 mm | |
Bendras ilgis L | 184 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Tuotekoodi | 116065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197269799 | |
Valmistajan numero | 116065 10 |