{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 101,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 115 mm | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116063 9 | |
EAN / GTIN | 4045197871381 | |
Valmistajan numero | 116063 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Syväreikäpora HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
56,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
26,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
25,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | keltainen | ilman | sininen |
Standardi | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |