HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N 3,6 mm

Tuote nro.: 116051 3,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,92 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,44 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 340
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CleverDrill
    Nimellis-⌀ DC 3,6 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 340
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 67,6 mm
    Lastu-urien pituus Lc 73 mm
    Kokonaispituus L 112 mm
    varren ⌀ Ds 3,6 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,02 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 116051 3,6
    EAN / GTIN 4062406745158
    Valmistajan numero 116051 3,6

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    64
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    52
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    26
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    26
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    24
    CuZn
    N
    32
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    HOLEX CleverDrill − Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ohje:

    Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta
    Seuraajatuote nrolle 116050.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin