{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 340 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 30-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 75,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 82 mm | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116040 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025814 | |
Valmistajan numero | 116040 4,5 |