Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 1-5

Tuote nro.: 115480 1-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porille 1 mm - 5 mm
Teräsarjan porrastus 0,1 mm
Tuotetyyppi Kotelo, tyhjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115480 1-5
EAN / GTIN 2050001113429

Kuvaus

Malli:

Varustettavaksi täydennyssarjoilla, sopivat kierukkaporille DIN 338.