{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115355 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197197627 | |
Valmistajan numero | 115355 1-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS-E nro 114500 täydennyssarjana 1-10
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | sininen | pun. |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
sis. kotelon | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Kärkikulma | 130 | 130 |