{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 25 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115300 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024886 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS-E nro 114400 täydennyssarjana 1-13
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
540,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Kärkikulma | 130 | 130 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |