{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 150 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115120 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657671 | |
Valmistajan numero | 115120 1-10C |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkaporasarja HSS nro 114150, kotelo 1-10C
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
661,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
sis. kotelon | kyllä | kyllä |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 |
tyyppi | N | N |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |