Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennyssarjana 6-10

Tuote nro.: 115055 6-10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Porausalue 6 mm - 10 mm
    Sarja CleverDrill
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 338
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Varsi Lieriövarsi
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Porien lukumäärä 41
    Teräsarjan porrastus 0,1 mm
    sis. kotelon ei
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 115055 6-10
    Valmistajan numero 115055 6-10

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    80
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
    HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

    Ohje:

    Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella ⌀ 12,7 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennyssarjana  6-10

    HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennyssarjana 6-10

    pyynnöstä
    Varastossa
    12 kappaletta varastossa
    457,70 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 2 2
    Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton
    Porausalue 6 ;10 6 ;10
    Sisäjäähdytys ei ei
    sis. kotelon ei ei
    Standardi DIN 338 DIN 338
    Kärkikulma 130 130

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin