{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10,5 mm | |
Sarja | CleverDrill | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 24 | |
Alkureiän ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115055 1-10,5 | |
Valmistajan numero | 115055 1-10,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennyssarjana 1-10,5 |
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
113,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
185,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Porausalue | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 130 | 118 | 130 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |