{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 25 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115032 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024190 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS nro 114020 täydennyssarjana 1-13
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
98,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 25 | 25 | 25 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Porausalue | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
sis. kotelon | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |