Kierukkapora HSS nro 114000 täydennyssarjana 1-13

Tuote nro.: 115020 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Porausalue 1 mm - 13 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Lieriövarsi
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Porien lukumäärä 25
    Teräsarjan porrastus 0,5 mm
    sis. kotelon ei
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 115020 1-13
    EAN / GTIN 4045197024138
    Valmistajan numero 115020 1-13

    Kuvaus

    Malli:

    Koottu DIN 338 -kierukkaporista.