{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 17,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114470 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019417 | |
Valmistajan numero | 114470 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E H, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,5mm |
pyynnöstä
Varastossa
9 963 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 133 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
740 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 079 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | pinkki | pun. | ilman | sininen | sininen | ilman |
Kokonaispituus L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 135 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 135 astetta |