Kierukkaporat, HSS-E FS 1 mm

Tuote nro.: 114450 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,54 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
725 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 1 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 338
    tyyppi FS
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 10,5 mm
    Lastu-urien pituus Lc 12 mm
    Kokonaispituus L 34 mm
    varren ⌀ Ds 1 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114450 1
    EAN / GTIN 4045197018298
    Valmistajan numero 114450 1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
    Vahvistettu sydänosa.
    Kiiltävät litteät lastu-urat, 3 mm:stä alkaen viisteet nitrattu.
    Teräväkärkinen, malli C kokoon 3,9 mm asti.
    Teräväkärkinen, malli S koosta 4 mm alk.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin