{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,8 mm | |
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114200 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197015266 | |
Valmistajan numero | 114200 1,8 |