{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114001 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197749918 | |
Valmistajan numero | 114001 4,2 |