{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | FS | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 25 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 37 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197002594 | |
Valmistajan numero | 113020 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lyhytpora HSS-E FS 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
721 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
956 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | pinkki |
Kokonaispituus L | 79 | 117 | 117 |
Nimellis-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 25 | 63 | 25 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |