NC-paikoituspora HSS-E 90° N 6 mm

Tuote nro.: 112020 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 430 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 112020 6
EAN / GTIN 4045197001146
Valmistajan numero 112020 6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
87
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

≥ ⌀ 6 mm, DIN 1835-B -standardin mukainen vääntiötaso.
Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä − helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.

Ohje:

Käytä varsinaisen porauksen halkaisijan kierroslukua
(ei yleensä poran ulkohalkaisijalle).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin