HSS-keskiöpora R 0,5 mm

Tuote nro.: 111350 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: R
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma ja säde: 60

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 333
    tyyppi R
    Toleranssi, nimellis-⌀ k12
    Upotuskulma ja säde 60 astetta
    Leikkaussuunta Oikea
    Varsi Lieriövarsi, h7
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Nimellis-⌀ DC 0,5 mm
    Työkappaleen ⌀ < 4 mm
    varren ⌀ Ds 3,15 mm
    Varren toleranssi h7
    Kokonaispituus L 25 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Keskiöporat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 111350 0,5
    EAN / GTIN 4045197000590
    Valmistajan numero 111350 0,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    CuZn
    N
    80
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.
    Säteellinen keskiöpora, muoto R:
    • Säteen kaarella ei ole jyrkkää siirtymäkohtaa poraosasta upotinosaan, kuten muodolla A. Sen vuoksi rikkoutumisriski on vähäinen.
    • Renkaanmuotoinen kuljetuspinta estää keskiökärjen kulmapoikkeaman yhteydessä sen, että työkappale koskettaa vain ulko- tai sisäreunaltaan kuljetuspintaan. Myös siirrettyjen keskiökärkien yhteydessä annetaan vielä hyvä tukipinta.
    Yhdeltä sivulta lastuava.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin