{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 2 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 15 − 20 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111290 2 | |
EAN / GTIN | 4045197884565 | |
Valmistajan numero | 111290 2 |