{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 10 mm | |
Työkappaleen ⌀ | > 250 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Valmistajan numero | 111000 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HSS-keskiöpora A 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
80,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
67,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 |
Varren toleranssi | h7 | h7 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Upotuskulma | 60 | 60 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 |