Pelastusmerkit Suuntanuoli 11100

Tuote nro.: 099331 11100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaali alumiini
    Valaisutoiminto jälkivalaiseva
    Toimitustapa kpl
    Sisältö 1
    Pituus 100 mm
    Korkeus 200 mm
    Tuotetyyppi Pelastusmerkit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 099331 11100
    EAN / GTIN 4061466087321
    Valmistajan numero AN100.00.231

    Kuvaus

    Standardi:

    DIN 4844

    Ohje:

    Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka). Uuden standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin