Pelastusmerkit Keräyspiste 14600

Tuote nro.: 099316 14600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PVC-kalvo
kiinnitystapa itseliimautuva
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Pituus 600 mm
Korkeus 600 mm
Tuotetyyppi Pelastusmerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099316 14600
EAN / GTIN 4061466054828
Valmistajan numero FN180.00.228

Kuvaus

Standardi:

ASR A1.3; ISO 7010

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin