Pelastusmerkit Silmienhuuhtelulaite 14200

Tuote nro.: 099308 14200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PVC-kalvo
kiinnitystapa itseliimautuva
Valaisutoiminto jälkivalaiseva
Valaisuvoima 10 minuutin jälkeen 0,055
Valaisuvoima 60 minuutin jälkeen 0,008
Toimitustapa kpl
Sisältö 1
Pituus 200 mm
Korkeus 200 mm
Tuotetyyppi Pelastusmerkit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 099308 14200
EAN / GTIN 4061466054293
Valmistajan numero FN180.00.047

Kuvaus

Standardi:

ASR A1.3; ISO 7010

Ohje:

Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin