Kertakäyttöinen kylmäpakkaus Instant Cold Pack 219600

Tuote nro.: 098601 219600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
373 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 146 mm
Korkeus 216 mm
Syvyys 25 mm
Paino 200 g
Sisältö 1
Tuotetyyppi Kylmäpakkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Valmistajan numero 219600

Kuvaus

Malli:

Pikakylmäpakkaus lievittää kipua ja vähentää turvotusta, esim. ruhjevammoissa. Sisäpuolinen vedellä täytetty pussi hajoaa, kun pussia painetaan. Näin kylmäpakkaus kylmenee. Sen jälkeen kylmäpakkausta painetaan loukkaantuneeseen kohtaan n. 15 – 20 minuuttia. Ihon ja pakkauksen väliin asetetaan pyyhe tai joustoside. Kylmäpakkausta ei voida käyttää useaan kertaan.
Mitat: 146×216×25 mm (L×K×S).
Paino: 200 g.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin