Ensiapuasema 51011026

Tuote nro.: 098581 51011026
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuotetyyppi Sidetarvikepakkaus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098581 51011026
    EAN / GTIN 7310800028566
    Valmistajan numero 51011026

    Kuvaus

    Malli:

    Ensiapuasema seinään kiinnitettäväksi. Tuotteet helposti saatavilla ja selkeässä järjestyksessä. Tämä mahdollistaa nopean saatavuuden, ja tuotteiden puuttuminen on helposti nähtävissä. Helppoa jälkitilausta varten tuotenumerot on painettu asemaan. Mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin.
    Tuotteet erilaisten vammojen hoitoon.

    Sisältö:

    2 × 4-in-1-kiristysside (nro 098582 1910)
    3 × 4-in-1 Mini-kiristysside (nro 098582 1911)
    1 × Burn Gel -paineside (nro 098583 901900)
    1 × ensiapuohje
    1 × erikoisavain
    1 × porausmalli
    1 × silmä- ja haavasuihke 150 ml (nro 098588 726000)
    1 × vettä hylkivät laastarit 27 kpl 72 x 19 mm ja 18 kpl 72 x 25 mm (nro 098585 6036)
    1 × kangaslaastarit 24 kpl 72 x 19 mm ja 16 kpl 72 x 25 mm (nro 098585 6444)
    1 × Soft Foam beige 2 m x 6 cm
    1 × suojapakkaus (nro 098586 2596)

    Ohje:

    Sopiva säilytyssalkku löytyy numerolla 098596 51011007, sopiva pidike numerolla 098597 190400.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin