Silmähuuhtelupullo DUO käyttövalmis 500 ml

Tuote nro.: 098575 500
(43,88 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Silmähuuhtelupullo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098575 500
EAN / GTIN 5715205486126
Valmistajan numero 4861

Kuvaus

Malli:

Silmänhuuhtelupullo, sisältää steriiliä natriumkloridiliuosta 0,9 % vierasesineiden huuhteluun silmistä. Lisäkappale mahdollistaa molempien silmien samanaikaisen huuhtelun. Huuhteluaika n. 2 minuuttia per silmä. DIN EN 15154-4 -standardin mukainen. Säilyy avaamattomana 3,5 vuotta tuotantopäivän jälkeen.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi yksinään ja silmänhuuhteluasemien nro 098579 täyttämiseen. Huuhteluaika noin 5 minuuttia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin