Täyttösarja, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 098547 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13157
Tuotetyyppi Sidetarvikepakkauksen täyttösarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Valmistajan numero 3003018
Valmistaja W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukkaat Söhngen®-merkkisidetarvikkeet.
Täyttö DIN 13157 mukaisesti.

Sisältö:

  • 2× PE-painesuljinpussi 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× SIRIUS®-avaruushuopa 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× haavapyyhe DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm®-silmätaitos DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm®-sidepakkaus DIN pieni (1003371)
  • 3× aluderm®-sidepakkausta DIN keskikoko (1003372)
  • 1× aluderm®-sidepakkaus DIN suuri (1003373)
  • 3× DERMOTEKT®-sidetaitos 10 x 10 cm à 2 kpl (1003401)
  • 2× haavan kiinnitysside 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× haavan kiinnitysside 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× harsoliinat 200 x 300 mm à 5 kpl (1005007)
  • 2× lääketieteellinen kasvomaski EN 14683-2019 IIR, yksittäinen (1005317)
  • 1× SÖHNGEN®-Pore-teippi 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× laastari-sidesarja 10 x 6 cm 12 kpl (1008213)
  • 1× aluderm®-aluplast-lajitelma, pieni (1009152)
  • 4× kostea pyyhe vahingoittumattoman ihon puhdistamiseen, yksittäinen (1009308)
  • 2× kolmioliina V SO RD (1010015)
  • 1× käsinesarja, 4 kpl vinyyli, suuri (1010073)
  • 1× kylmäpakkaus, pieni alk. 200 cm² (1012042)
  • 1× ensiapusakset 19 cm, taivutetut (2001008)
  • 1× ensiapuohje SO, välittömät toimenpiteet onnettomuuspaikalla (8001005)

Ohje:

Steriilit SÖHNGEN-sidetarvikkeet ovat käyttökelpoisia 20 vuoden ajan pakkaukseen painetusta päivämäärästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin