Sidetarvikepakkaus MINI yrityskäyttöön DE

Tuote nro.: 098491 DE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Maa Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 260 mm
Syvyys 85 mm
Korkeus 180 mm
Materiaali muovi
Väri oranssi
seinäpidike kyllä
Standardi DIN 13157
Tuotetyyppi Sidetarvikepakkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098491 DE
EAN / GTIN 4045444597019
Valmistajan numero 418.035.01511

Kuvaus

Malli:

Kompakti sidetarvikepakkaus muovia, mukana seinäpidike. Täytetty sisällöllä standardin DIN 13157 mukaisesti. Väri: Mitat: 260× 180 × 85 mm (L×K×S).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin