Kemikaalisuojaesiliina, Väri: WHITE

Tuote nro.: 098374 WHITE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Standardi EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4
Tuotetyyppi Kemikaalisuojatunika

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098374 WHITE
EAN / GTIN 4059904072695
Valmistajan numero 2508 W 3/L

Kuvaus

Malli:

GUNOVA-kemikaalisuojaesiliinat
Kestävät ja vastustuskykyiset PVC-kalvoesiliinat. Korkea repäisy- ja jatkorepäisylujuus, erittäin joustava ja kevyt. Hitsatut polyesterimuovilenkit niska- ja sivunauhoille. Hyväksytty kemikaalisuojavaatetukseksi EN 14605 mukaisesti. Mitat: 90×120 cm. Paksuus: 0,3 mm.

Standardi:

EN 14605 tyyppi 3
EN 14605 tyyppi 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin