Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5 AlphaTec® 4000 L

Tuote nro.: 098366 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
  • Ominaisuudet: Soveltuu EX-alueille
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 tyyppi 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Microchem®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Ominaisuudet Soveltuu EX-alueille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri vihreä
Vain yksi koko L
Standardi EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 tyyppi 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098366 L
EAN / GTIN 5013756000144
Valmistajan numero GR40T-00111-04

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari AlphaTec® 4000. Monikerrosmateriaali, kaksoisvetoketju ja kaksiosainen huppu. Kaksinkertainen ranneke tiivistää käsineet tehokkaammin. Erinomainen suojaus orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja vastaan.
Suojahaalari (henkilönsuojainluokka III) tyyppi 3/4/5. Soveltuu EX-alueille.

Standardi:

  • EN 14605 tyyppi 3
  • EN 14605 tyyppi 4
  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin