Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1800 L

Tuote nro.: 098356 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 1149-5 (antistaattinen) kyllä
Sarja Microgard®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri valkoinen
Vain yksi koko L
Standardi EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PSA CE-luokka CE-luokka III, tyyppi 5/6
mikrohuokoinen kalvolaminaatti kyllä
suljettava vetoketjunsuoja kyllä
Kertakäyttöasu kyllä
hupullinen kyllä
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku
CAS AL 1A004B
SH-koodi AL 00

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098356 L
EAN / GTIN 5013756110300
Valmistajan numero WH18B-00111-04

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari AlphaTec® 1800. Mikrohuokoinen PE-kalvomateriaali ommelluilla ja teipatuilla saumoilla. Ihanteellinen perussuoja useisiin yleisiin teollisuuskäyttötarkoituksiin.
Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin