Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS 3XL

Tuote nro.: 098352 3XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri valkoinen
Vain yksi koko 3XL
Standardi EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098352 3XL
EAN / GTIN 5013756004623
Valmistajan numero WH15S-00111-07

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari AlphaTec® 1500 PLUS. Erittäin hengittävä SMS-materiaali. Erittäin hyvä hiukkassuojaus ja suojaus hienolta ruiskutussumulta. Ei sisällä silikonia, tärkeä ominaisuus ruiskumaalaustöissä.
  • Hiukkasten suodatus todistettavasti 99,9 % > 3 μm.
  • Ilmaa ja vesihöyryä läpäisevä (”hengittävä”), vähentää lämpökuormitusta.
  • Optimoitu istuvuus, suurempi käyttömukavuus ja enemmän turvallisuutta käyttäjälle.
  • Ei sisällä silikonia, tärkeä ominaisuus ruiskumaalaustöissä.
  • Antistaattinen, testattu EN 1149-5:n mukaisesti.

Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.

Käyttö:

Irtotavaran tyhjentäminen, prosessilaitteistojen täyttäminen/tyhjentäminen, pintojen tarkastaminen, korin osien merkintä ja korjaukset, komponenttien asennus ja tarkastus, työkalujen ja robottien maalaus ja puhdistus, apu- ja huoltotyöt tuotantolinjoilla.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS 3XL

Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS 3XL

pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
4,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 947 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Väri valkoinen valkoinen valkoinen valkoinen
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Standardi EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 13982-1 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1
Vain yksi koko 3XL 3XL 3XL 3XL
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku Kemikaalisuojapuku Kemikaalisuojapuku Kemikaalisuojapuku
Sukupuoli Miehille ja naisille Miehille ja naisille Miehille ja naisille Miehille ja naisille

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin