{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Tyvek® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | oranssi | |
Vain yksi koko | L | |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku |
Tuotekoodi | 098312 L | |
EAN / GTIN | 5450208016610 | |
Valmistajan numero | D15452937 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Suojahaalarit Tyyppi 5/6 Tyvek® 500HV, oranssi, Vain yksi koko: L
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
24,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
796 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | oranssi | valkoinen / sininen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Vain yksi koko | L | L |
Sarja | Tyvek® | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |