Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5/6 Tyvek® 800J S

Tuote nro.: 098305 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
    Väri valkoinen
    Vain yksi koko S
    Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098305 S
    EAN / GTIN 5450208013039
    Valmistajan numero D15441654

    Kuvaus

    Malli:

    Tyvek® 800J, tyyppi 3/4/5/6, malli CHA5. Hengittävä kemikaalisuojapuku yhdistää vesipohjaisilta kemikaaliroiskeilta suojaamisen vastustuskykyyn ja liikkumisen vapauteen. Näkyvästi liimatut saumat. Peukalolenkit estävät hihojen ylösluisumisen.
    Suojahaalari (PSA-luokka III).

    Standardi:

    • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
    • EN 13034 Tyyppi 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 Tyyppi 3
    • EN 14605 Tyyppi 4

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin