{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | valkoinen | |
Vain yksi koko | L | |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku |
Tuotekoodi | 098305 L | |
EAN / GTIN | 5450208013053 | |
Valmistajan numero | D15441676 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5/6 Tyvek® 800J L
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
17,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 554 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 213 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 842 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 14605 Tyyppi 3 ;EN 14605 Tyyppi 4 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Vain yksi koko | L | L | L | L |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |