{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Tyvek® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Ominaisuudet | Soveltuu EX-alueille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | valkoinen | |
Vain yksi koko | XL | |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 4 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku |
Tuotekoodi | 098304 XL | |
EAN / GTIN | 5450208000541 | |
Valmistajan numero | D13395284 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suojahaalarit Tyyppi 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, valkoinen, Vain yksi koko: XL
pyynnöstä
Varastossa
456 kappaletta varastossa
12,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 261 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 462 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 405 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; EN 14116 | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 4 | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Vain yksi koko | XL | XL | XL | XL | XL |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |