Suojahaalarit Tyyppi 5/6 Tyvek® 200 EasySafe S

Tuote nro.: 098300 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri valkoinen
Vain yksi koko S
Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098300 S
EAN / GTIN 5450208011813
Valmistajan numero D14886039

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 200 EasySafe tyyppi 5/6, malli CHF5. Kestävä ja kevyt hupullinen puku, joka on erittäin hengittävä ja tarjoaa optimaalisen suojauksen vähemmän vaativissa käyttökohteissa. Kuminauhat hupussa, hihan- ja lahkeensuissa sekä vyötäröllä. Pehmeä polyetyleenihuopa on ilman- ja vesihöyrynläpäisevää.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin