Putoamissuojasarja Pystysuora SET

Tuote nro.: 098290 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 1150506
    Paino 3,5 kg
    Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098290 SET
    EAN / GTIN 3660570056363
    Valmistajan numero 7100309253

    Kuvaus

    Malli:

    3M™ PROTECTA® Vertical -sarja – sisältö:
    • 2-pisteturvavaljaat (1161610)
    • Liukutarrain (AC400)
    • Kernmantle-köysi 15 m (AC415)
    • Hihnalenkki 1 m (AM450/100)
    • Reppu (9513331)

    Sopii mm. teollisuuteen, rakennusalalle, asennukseen, ylösnousuun.

    Standardi:

    EN 363

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin