Liukuva puomin ankkurointipiste T-BEAM T-BEAM

Tuote nro.: 098278 T-BEAM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 2104704
    Paino 1,66 kg
    Tuotetyyppi Liukuva puomi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098278 T-BEAM
    EAN / GTIN 3660570056516
    Valmistajan numero 7100313950

    Kuvaus

    Malli:

    T-BEAM - Liukuva puomin ankkurointipiste vaihdettavilla polyeteeniliukupinnoilla ja kääntyvällä kiinnityspisteellä. Helppo säätää räikkötoiminnon kautta.
    • Säädettävä leveys: 9 cm - 35,5 cm.
    • Maksimipaksuus: 3,2 cm.
    • Varustettu RFID-Clip-osalla tarkastusta varten.
    • Maksimaalinen käyttäjäpaino 140 kg.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin