Turvavaljaat PROTECTA® 1161616 M/L

Tuote nro.: 098266 M/L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1161616
Paino 1,42 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098266 M/L
EAN / GTIN 3660570052006
Valmistajan numero 7100207419

Kuvaus

Malli:

3M™ PROTECTA® -turvavaljaat 1161616, edessä ja takana kiinnityspiste. Automaattisoljet mahdollistavat nopean pukemisen ja riisumisen. Vettähylkivä ja hankausta kestävä hihna. Ylimääräisen hihnan säilytysosa. Maksimaalinen käyttäjäpaino 140 kg. Tuotteen käyttöaika 10 vuotta.

Standardi:

EN 361

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin